※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
クリンボックス RW-CB40B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06787978
品番
364-002
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
種類
分別用
フタの種類
オープン式
材質
パネル表皮:表皮(ASA樹脂)内部(発泡ABS樹脂再生10%)、側板・投入口・中缶:SPCC(粉体塗装)
トラスコ品番
802-0109
形状
角形
質量(kg)
16
色
パネル/木調,側板/半艶グレー
容量(L)
43
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません