200-202 クリンボックスF2 ミヅシマ工業 06788066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリンボックスF2

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台注文コード06788066品番200-202
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
フタの種類回転蓋トラスコ品番802-0499形状角型質量(kg)12ステンレス材質(本体)ステンレス(ヘアライン仕上げ)容量(L)32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする