HPジョイントパイプクリーナーヘッドΦ10

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06788167
品番
55751
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ヘッドの交換が可能なのでランニングコストの軽減が図れます。

トラスコ品番
473-0885
材質
毛:ポリエステル 芯線:ステンレス
長さ(mm)
120
色
白
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする