高砂
HPジョイントパイプクリーナーロッド150
0種類のロッドで使用箇所に合わせた長さでご利用頂けます。
用途
ジョイントパイプクリーナーヘッドに接続してご使用いただけます。
トラスコ品番
472-9329
材質
芯線:ステンレス グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)
150
色
白
横(mm)
22
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788106
55721
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください