BBKテクノロジーズ
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06788350
品番
3564-FM-08
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
銅管のみならず、ステンレス管も曲げることが出来ます。
上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにはベアリングを内蔵することによることにより省力でも曲げ加工が可能です。
用途
ステンレス管、銅管の曲げ可能に。
トラスコ品番
708-7087
全長(mm)
425
適合管径(Φmm)
8
曲げ半径(mm)
25
曲げ可能肉厚(mm)
【ステンレス管】1
曲げ角度(°)
0~180
注意
※継目無管(BA管EP管)は使用不可