ウォーターポンププライヤー ”アリゲーター” 落下防止付コンフォートハンドルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06788386
品番
8605-250T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

落下防止ツール付きです。
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。

用途
つかむ・締める・曲げる作業に。
その他
19段階
トラスコ品番
836-8944
材質
クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
形状
【掴み面】フラット
幅(mm)
【掴み面】8
全長(mm)
250
枚数
【ジョイント】3
最大口開き(mm)
52
ハンドルタイプ
コンフォート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする