曜日別特売

プライヤーレンチ

プライヤーレンチ - NWS(エヌダブリューエス)プライヤーレンチ - NWS(エヌダブリューエス)プライヤーレンチ - NWS(エヌダブリューエス)プライヤーレンチ - NWS(エヌダブリューエス)プライヤーレンチ - NWS(エヌダブリューエス)プライヤーレンチ - NWS(エヌダブリューエス)プライヤーレンチ - NWS(エヌダブリューエス)プライヤーレンチ - NWS(エヌダブリューエス)

ボックスジョイントで構成された壊れにくいプライヤーレンチです。ボタンを押すだけで素早く正確な調整と解除が可能です。メートル法とヤードポンド法のスパナの全範囲のボルトとナットに対応します。ハンドルの開閉によりボルトやナットの早回しが可能です。平行で滑らかなアゴによりワークピースを傷つけることなく掴み、保持し、曲げたり、引っ張ることが可能です。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

材質
特殊工具鋼製
全長(mm)
250
質量(g)
440
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
開口範囲(mm)
ナット:50
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061368871664-69-250-SB
¥11,920
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする