曜日別特売
3670342 ダストBOX33C グリーン ミヅシマ工業 06788513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストBOX33C グリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06788513品番3670342
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
トラスコ品番802-0876形状丸型質量(kg)2.7グリーン材質(本体)亜鉛メッキ鋼板(トタン材)容量(L)33フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,100/税込5,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする