Aフレーム”フォルトロケーター”(損傷探知器)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06788666
品番
56613
参考基準価格(税別)¥123,347販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

埋設されているケーブル、被膜配管の断線や地絡・短絡位置を特定します。
位置を特定することで早期に効率的に修復作業が行えます。
容易に地絡を探知できます。
粉体塗装アルミフレームで軽量です。
全天候型の操作盤です。
低電圧を利用して探知します。

用途
被膜配管の断線や地路、短路位置の特定に。
付属品
FR-30受信器、FT-103発信器、接地棒、テスト用ケーブル
トラスコ品番
148-6857
セット内容
FR-30受信器(Aフレーム本体)、FT-103発信器、接地棒(アース)、テスト用ケーブル(赤、黒、各1本)、乾電池(単3乾電池×6本、単2乾電池×8本)
材質
アルミフレーム
寸法(mm)
【受信器】770×720×38【発信器】216×147×64
電源
乾電池(FR-30受信器:単3乾電池×6本、FT-103発信器:単2乾電池×8本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする