曜日別特売
975GX Gファイル キングジム 06788677

Gファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード06788677品番975GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550

表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。

付属品カラーインデックス1組材質表紙芯材:再生紙、貼・表紙:オレフィン素材幅(mm)243サイズA4タテ型高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定収納枚数500背幅(mm)66穴数2穴とじ厚(mm)30穴間隔(mm)80エコマーク認定番号17 112 082

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06788677975GX06417555975GXクレ975GX キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 06417555キングファイルGX(タテ型)片開きキングジム1冊
599
税込659
色に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする