曜日別特売
210-273 分別ダストハウス #40 #D・空ビン ミヅシマ工業 06789685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ダストハウス #40 #D・空ビン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード06789685品番210-273
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

前扉式
中容器の出し入れが簡単
直線を基調にしたスリムな形状
空ビンシール付

用途
工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
種類分別用フタの種類オープン式材質本体:スチール(粉体塗装)、投入口:ステンレス(BA仕上)、中容器:再生ポリプロピレン、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生樹脂20%)付属品ポリ袋止め付質量(kg)21タイプ空ビン間口W×奥行D×高さH(mm)540×400×892シール寸法(mm)210×130容器容量(L)60色(本体)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする