曜日別特売
210-043 分別ダストハウス #45S #C・空カン ミヅシマ工業 06789886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ダストハウス #45S #C・空カン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台注文コード06789886品番210-043
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

前扉式で、ポリ袋の出し入れが簡単です。
空き缶シール付です。

用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け容量(L)55トラスコ品番802-0524材質本体:ステンレス(ヘアーライン仕上)、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生20%)質量(kg)19タイプ空カン種類分別用間口W×奥行D×高さH(mm)405×400×990フタの種類オープン式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする