雨の日でも、妥協しない。拭き取り性能にこだわった、国産車用フラットワイパーJ-フィット(+)に待望の撥水シリコンラバー搭載モデルが新登場。
乾いたガラスへ5分作動させるだけの簡単スマート施工。撥水既存の撥水コーティングガラスへ対応、撥水被膜保護・補修
コーティングすることにより汚れが付きにくく、常にキレイな視界を確保 。
カーブを描くストリップ形状により、ワイパーブレードの接合部を無くしたフラットなフォルムを採用。フロントガラスへ圧力が均一に伝わるため、フロントガラス上の水滴を常に綺麗に拭き取ります。
長持ち! - ロングライフ
エボジウム スプリングという芯軸 がゴムで覆われ、金属部品が大幅に少ない構造の為、錆び、熱射などにより金属が劣化し、圧力がバラつく事がなく、拭きムラやスジ状の拭き残しが発生しにくく、優れたワイピング効果が持続します。更に、日本仕様に特別開発されたFXラバーは撥水コーティング剤との相性も改良されています。
静か! - 静粛性
最新のグラファイトを配合した天然ゴムにより、ガラス面との摩擦の大幅な軽減を実現。動作音や不快な振動が低減し、より静かになりました。
いつでも使える! - オールシーズン
エアロダイナミックフォルムによる全面スポイラー構造により、すべての天候に対応してクリアな視界を確保できます。
*降雪状況や気候状況に応じて、適切に冬用ワイパーをご使用ください。
* 替えゴム(シリコンリフィールA80SR カットして使用)
* 下記のURLより商品適合検索が可能です。
https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp