曜日別特売
360-101 分別ダストハウス WS1 #B・もえないゴミ ミヅシマ工業 06790613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分別ダストハウス WS1 #B・もえないゴミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード06790613品番360-101
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

側面に木材を使用する事で
高級感と柔らかさをもった屑入です。
もえないゴミシール付

用途事務所、店舗、学校、多目的施設等種類分別用フタの種類オープン式材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)質量(kg)28タイプもえないゴミ間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990容器容量(L)55色(本体)ステンレス+木
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする