AF610 5本指エクサルームサンダル ネイビー AKAISHI 06790712

AF610 5本指エクサルームサンダル ネイビー AKAISHI 06790712
AF610 5本指エクサルームサンダル ネイビー AKAISHI 06790712
AF610 5本指エクサルームサンダル ネイビー AKAISHI 06790712
AF610 5本指エクサルームサンダル ネイビー AKAISHI 06790712

5本指エクサルームサンダル ネイビー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品はサイズなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足(1足)
サイズ(cm)
27.0~27.5
注文コード
06790712
品番
AF610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

5本指設計により足指を1本ずつしっかり使うことができ、足指の動きを促進します。足指の力を鍛えることで、歩行時や立位時の安定性向上をサポートします。足指を広げて使うことで、浮き指や指の重なりの対策に役立ちます。ふくらはぎの筋肉をよく使うため、むくみ対策や日常的な運動不足のサポートにも適しています。

用途
姿勢や歩行時の安定性向上を目指したい方に。
サイズ
4L
質量(g)
480
サイズ(cm)
27.0~27.5
色
ネイビー
注意
※本製品は治療用ではございません。使用目的以外でのご使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする