可傾形永磁チャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品はトラスコ品番・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
808-5585
注文コード
06791622
品番
RMT-1018U
参考基準価格(税別)¥527,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
¥479,800

研削盤での角度出し研削に適します。
薄物・小物ワークから厚物ワークにいたるまで、強力な吸着力です。

用途
研削盤での角度出し研削に適します。
トラスコ品番
808-5585
幅(mm)
175
全長(mm)
290
高さ(mm)
136
奥行(mm)
100
仕様
※六角穴8mm。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする