可傾形永磁チャック

可傾形永磁チャック - カネテック

研削盤での角度出し研削に適します。
薄物・小物ワークから厚物ワークにいたるまで、強力な吸着力です。

用途
研削盤での角度出し研削に適します。
仕様
※六角穴8mm。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06791579RMT-713U1台808-558613022510170
¥470,000
¥429,800
¥472,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791622RMT-1018U1台808-5585175290136100
¥527,000
¥479,800
¥527,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791841RMT-1530U1個837-9746300415151150
¥813,000
¥739,800
¥813,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791868RMT-1545U1台837-9749450565151150
¥958,000
¥869,800
¥956,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791972RMT-1535U1台837-9747350465151150
¥855,000
¥769,800
¥846,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06792042RMT-1025U1台837-9743250365136100
¥608,000
¥549,800
¥604,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06792112RMT-1030U1台837-9744300415136100
¥640,000
¥579,800
¥637,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06792166RMT-1325U1台837-9745250365151125
¥668,000
¥599,800
¥659,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする