曜日別特売
423-006  BE スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ ミヅシマ工業 06791672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード06791672品番423-006 BE
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ベージユトラスコ品番802-0429長さ(mm)300幅(mm)300寸法(mm)300×300質量(g)470
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする