NPUU-1525 長穴型ダイス エフケー 06791732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPUU-1525 長穴型ダイス エフケー 06791732
NPUU-1525 長穴型ダイス エフケー 06791732
NPUU-1525 長穴型ダイス エフケー 06791732

長穴型ダイス

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)26.5(実寸)
寸法W(mm)16.5(実寸)
内容量1個注文コード06791732品番NPUU-1525
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。

寸法L(mm)26.5(実寸)寸法W(mm)16.5(実寸)仕様ダイスには「廻り止め」用カットが2ヵ所入っています適合タケダ機械 S-505E S-505N 等材質SK5/焼入硬度 HRC57外径(Φmm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06791741
2017-10-11
用途: 工場機械用
有限会社 渡邊工業

これは良い買い物ができました、また 注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする