曜日別特売
423-019  P スーパーチェッカー 75×300mm 中フチ+ ピンク ミヅシマ工業 06791767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーチェッカー 75×300mm 中フチ+ ピンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06791767品番423-019 P
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
ピンクトラスコ品番802-0439長さ(mm)300幅(mm)75寸法(mm)75×300質量(g)80タイプ中フチ+
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする