放電加工機用角形永磁チャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06791911
品番
RMWH-ED3060
参考基準価格(税別)¥1,367,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000

細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。

用途
放電加工におけるワークの固定に最適。
トラスコ品番
143-5726
高さ(mm)
45
呼び寸法(mm)
300×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする