カネテック
可傾形永磁チャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
837-9745
注文コード
06792166
品番
RMT-1325U
参考基準価格(税別)
¥668,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
研削盤での角度出し研削に適します。
薄物・小物ワークから厚物ワークにいたるまで、強力な吸着力です。
用途
研削盤での角度出し研削に適します。
トラスコ品番
837-9745
幅(mm)
250
全長(mm)
365
高さ(mm)
151
奥行(mm)
125
仕様
※六角穴8mm。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません