※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
タフチェッカー 70×250mm スロープ#A グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06792354
品番
422-024-1 GY
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
色
グレー
トラスコ品番
802-0414
長さ(mm)
250
幅(mm)
70
寸法(mm)
70×250
質量(g)
145
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません