曜日別特売
WJ-3-P ジャストフィットワゴン 山金工業 06796036

 

WJ-3-P ジャストフィットワゴン 山金工業 06796036
WJ-3-P ジャストフィットワゴン 山金工業 06796036
WJ-3-P ジャストフィットワゴン 山金工業 06796036

ジャストフィットワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
質量(kg)19.2
内容量1台注文コード06796036品番WJ-3-P
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥53,684
販売価格(税別)
48,804

天板角度をピッキングしやすい状態に簡単に調整可能です。
天板を水平にすれば、そのままワゴンとしてお使いいただけます。
天板角度は水平~約32°まで5段階調整が可能です。
天板表面はエンボス加工特殊シート材で耐摩耗性バツグン。
現在お使いのコンビニワゴンにオプション取り付けできます。

引出しなしキャスター径(Φmm)50粉体塗装/パールピンクトラスコ品番466-1991質量(kg)19.2寸法H(mm)851天板耐荷重(kg)10天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×430グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする