曜日別特売
4090120 サポートマット コーナー グリーン 75×75mm ミヅシマ工業 06796055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サポートマット コーナー グリーン 75×75mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06796055品番4090120
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
グリーントラスコ品番802-1097長さ(mm)150幅(mm)75寸法(mm)75×75質量(g)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする