シャビーブ
ブレードB
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(10本)
仕様
鋭角、片刃、左利き用(直線)片面角/(内周)表側角
材質
ハイス(高速度鋼)
注文コード
06796684
品番
B10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
仕様・適合・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダーBやUB2000には横方向にも取付可能です。
仕様
鋭角、片刃、左利き用
(直線)片面角/(内周)表側角
用途
鉄、アルミ、銅、プラスチック用
材質
ハイス(高速度鋼)
軸径(Φmm)
2.6
ホルダー
Bホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)
適合ハンドル
MangoⅡエクストラクロースB型、MangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)