※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ノーマッドマットエキストラデューティ 900mmX6m グレー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
06797148
品番
403-197 GY
参考基準価格(税別)
¥245,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
色
グレー
トラスコ品番
133-2999
長さ(mm)
6000
幅(mm)
900
質量(kg)
27
高さ(mm)
14
奥行(mm)
6000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません