曜日別特売
403-200  R ノーマッドマットエキストラデューティ 900mmX6m レッド ミヅシマ工業 06797166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーマッドマットエキストラデューティ 900mmX6m レッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送12日以内出荷とは
内容量1巻注文コード06797166品番403-200 R
参考基準価格(税別)¥245,600販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
トラスコ品番133-1468長さ(mm)6000幅(mm)900質量(kg)27高さ(mm)14奥行(mm)6000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする