L10 ブレード シャビーブ 06797287

ブレード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(10本)仕様A面(鋭角)とB面(鈍角)各2個の刃外周角(Φ20mm以上)注文コード06797287品番L10
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用
仕様
A面(鋭角)とB面(鈍角)各2個の刃
外周角(Φ20mm以上)
材質ハイス(高速度鋼)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする