曜日別特売
403-151  R ノーマッドマットエキストラデューティ 900X750mm レッド ミヅシマ工業 06797288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーマッドマットエキストラデューティ 900X750mm レッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード06797288品番403-151 R
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
トラスコ品番802-0263長さ(mm)750幅(mm)900質量(kg)3.4高さ(mm)14奥行(mm)750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする