曜日別特売
B TYPE (153-29000) ホルダー B シャビーブ 06797366

ホルダー B

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード06797366品番B TYPE (153-29000)
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ホルダーは長さが調整できまして、奥を削りたいときに使います。
軸に対して直角の取付も可能

用途
全てのB型ブレード(軸径2.6mm)用
ブレードB10やB20をホルダーBに横付けすることでワークの裏側からの作業も可能となります。
全長(mm)131.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする