※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ハイロンマット 600×900mm NCブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06797498
品番
4120553
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
9
色
NCブルー
トラスコ品番
802-1113
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません