曜日別特売
4941010 レインキャッチRE2(吸水マット) 600×900mm ミヅシマ工業 06798557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レインキャッチRE2(吸水マット) 600×900mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード06798557品番4941010
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

再生PETを1平方メートル当たり500mlボトル15本分使用した再生素材製パイルの吸水マットです。
点字誘導表示用のリードマーク、JISリードマークを取り付け可能です。(別途)

用途ビル、ホテル、店舗、学校等の屋内玄関、通路等材質(パイル)ポリエステル50%(パイル)グレー、(パッキング)ブラックトラスコ品番802-1035厚さ(mm)9寸法(mm)600×900質量(kg)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする