※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
消音マット ステップBT1 粘着型 240×810mm ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
06799004
品番
490-047 BR
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
色
ブラウン
トラスコ品番
802-0745
材質
合成ゴム
長さ(mm)
810
幅(mm)
240
厚さ(mm)
6.5
質量(kg)
1.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません