曜日別特売
08IR1.5ISOBXC チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス 06799624

08IR1.5ISOBXC チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス 06799624
08IR1.5ISOBXC チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス 06799624

チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質BXC種別内径用(右勝手)注文コード06799624品番08IR1.5ISOBXC
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。
TiNのPVDコーティング。

仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(20-100m/min)
高炭素鋼(30-80m/min)
合金鋼・調質鋼(40-90m/min)
ステンレス鋼(30-90m/min)
鋳鋼(40-90m/min)
鋳鉄(40-90m/min)
アルミ・非鉄金属(20-120m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質BXCピッチ(mm)1.5寸法L(mm)8寸法X(mm)0.6種別内径用(右勝手)寸法Y(mm)0.7IC幅(inch)3/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする