曜日別特売
16ER0.75ISOMXC チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス 06799861

16ER0.75ISOMXC チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス 06799861
16ER0.75ISOMXC チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス 06799861

チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質MXC種別外径用(右勝手)注文コード06799861品番16ER0.75ISOMXC
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

超微粒子超硬にコーティングを施した材種で快速鋼、非調質合金鋼(HRC30以下)やステンレス鋼、鋳物向き。TiNのPVDコーティング。

仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(100-250m/min)
高炭素鋼(80-180m/min)
合金鋼・調質鋼(90-120m/min)
ステンレス鋼(90-160m/min)
鋳鋼(130-170m/min)
鋳鉄(70-150m/min)
アルミ・非鉄金属(150-300m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質MXCピッチ(mm)0.75寸法L(mm)16寸法X(mm)0.6種別外径用(右勝手)寸法Y(mm)0.6IC幅(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする