曜日別特売
A-320  (320X25M) 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)320mm×25m ガードナー 06800413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)320mm×25m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード06800413品番A-320 (320X25M)
参考基準価格(税別)¥125,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
テープ幅(mm)320商品タイプスペアテープ材質ポロリエステル不織布質量(g)12500繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする