曜日別特売
3V32AA MK28 アドバンス 脇机 オカムラ(岡村製作所) 06802918

3V32AA MK28 アドバンス 脇机 オカムラ(岡村製作所) 06802918
3V32AA MK28 アドバンス 脇机 オカムラ(岡村製作所) 06802918
3V32AA MK28 アドバンス 脇机 オカムラ(岡村製作所) 06802918
3V32AA MK28 アドバンス 脇机 オカムラ(岡村製作所) 06802918
3V32AA MK28 アドバンス 脇机 オカムラ(岡村製作所) 06802918

アドバンス 脇机

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台天板カラー:ホワイト 本体カラー:ネオホワイト注文コード06802918品番3V32AA MK28
参考基準価格(税別)¥84,490販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様オールロック錠(開閉表示付)、キャスターストッパー、ラッチ機構(ペントレー引出しは除く)付/標準ペントレー1個、深型ペントレー1個、ファイル仕切板2枚付/3段:3段 /1段目引出しタイプ:小引出し /2段目引出しタイプ:A4ファイル引出し /3段目引出しタイプ:A4・B4兼用ロングファイル引出し /1段目サイズ:(内寸法)W318×D437×H65mm /2段目サイズ:(内寸法)W318×D520×H265mm /3段目サイズ:(内寸法)W318×D636×H291mmその他3段 シリンダー錠 700D用天板カラー:ホワイト 本体カラー:ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×720材質(天板)メラミン化粧板施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,540/税込2,794
北海道地方数量1につき2,540/税込2,794
沖縄地方数量1につき2,540/税込2,794
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする