VL052 コバルトVLホールソー 谷口工業 06804804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトVLホールソー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホールソー外径(mm)52
シャンク径(Φmm)10
内容量1個注文コード06804804品番VL052
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。
VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。
VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)

ホールソー外径(mm)52有効長(mm)25シャンク径(Φmm)10全長(mm)105材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSSドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06804795
2018-08-17
用途: 鉄板穴あけ
農・林・水産業

32ミリの厚い材料でも、裏表から切り込むと、行けました。とても気に入ってます。

対象商品 : 06804786
2015-07-13
用途: 薄鋼板に使用しました。

薄鋼板に使用しました。とてもキレイに穴を開けられました。作業スピ-ドも早く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする