二村機器
ローリングセンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
MT
No.4
寸法L(mm)
193.5
型式
100シール付き
注文コード
06807254
品番
R104-302
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥63,690
販売価格(税別)
¥
57,900
バスケットに入れる
この商品は
MT・寸法L・型式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
108.5
寸法C1(mm)
5.3
寸法D(mm)
52
寸法E(mm)
33
寸法L(mm)
193.5
MT
No.4
型式
100シール付き
型番
シール付き104B
振れ精度
TIR0.005 (最大)