R103-317 ローリングセンター 二村機器 06807272

ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本MTNo.3寸法L(mm)167.5型式100シール付き注文コード06807272品番R103-317
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥62,590
販売価格(税別)
56,900

構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。

寸法A(mm)41寸法B(mm)26寸法B1(mm)12寸法C(mm)85.5寸法C1(mm)4.5寸法D(mm)42寸法E(mm)40寸法L(mm)167.5MTNo.3型式100シール付き型番シール付き103-17A振れ精度TIR0.005 (最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする