※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JEFCOM(ジェフコム)
アワフォーム(難燃タイプ) ノズル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06809131
品番
AW-500FRA-NZ
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
アワフォーム(難燃タイプ)AW-500FRA用 ノズル。_x000D_
アワフォーム(難燃タイプ)AW-500FR用。
材質
PP
本体寸法(mm)
57×13×190
本体質量(g)
2
個装
個装梱包:ポリ袋・シール
危険物の類別
非危険物