アワフォーム(難燃タイプ) ノズル

アワフォーム(難燃タイプ) ノズル - JEFCOM(ジェフコム)アワフォーム(難燃タイプ) ノズル - JEFCOM(ジェフコム)

アワフォーム(難燃タイプ)AW-500FRA用 ノズル。_x000D_
アワフォーム(難燃タイプ)AW-500FR用。

材質
PP
本体寸法(mm)
57×13×190
本体質量(g)
2
個装
個装梱包:ポリ袋・シール
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06809131AW-500FRA-NZ
¥1,000
¥798
¥878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする