曜日別特売
BRC5-001 傘型回転センター 二村機器 06809582

傘型回転センター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本MTNo.5注文コード06809582品番BRC5-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,400

パイプ状、リング状、薄物の加工物のセンター押工具としても用いられます。
本機の内部にはテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1個の3種類を使用しています。

寸法A(mm)150寸法B(mm)32寸法C(mm)140寸法C1(mm)8.3寸法D(mm)90寸法L(mm)230MTNo.5振れ精度TIR0.007 (最大)角度θ(°)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする