曜日別特売
3V32BB MK28 アドバンス 脇机4段 オカムラ(岡村製作所) 06810225

3V32BB MK28 アドバンス 脇机4段 オカムラ(岡村製作所) 06810225
3V32BB MK28 アドバンス 脇机4段 オカムラ(岡村製作所) 06810225
3V32BB MK28 アドバンス 脇机4段 オカムラ(岡村製作所) 06810225
3V32BB MK28 アドバンス 脇机4段 オカムラ(岡村製作所) 06810225
3V32BB MK28 アドバンス 脇机4段 オカムラ(岡村製作所) 06810225

アドバンス 脇机4段

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台天板カラー:ホワイト 本体カラー:ネオホワイト注文コード06810225品番3V32BB MK28
参考基準価格(税別)¥97,990販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様オールロック錠(開閉表示付)、キャスターストッパー、転倒防止ローラー、ラッチ機構(ペントレー引出しは除く)付/標準ペントレー1個、深型ペントレー1個、ファイル仕切板1枚付、一般仕切板1枚付/4段:4段 /1段目引出しタイプ:小引出し /2段目引出しタイプ:小引出し /3段目引出しタイプ:一般引出し /4段目引出しタイプ:A4・B4兼用ロングファイル引出し /1段目サイズ:(内寸法)W318×D437×H65mm /2段目サイズ:(内寸法)W318×D437×H99mm /3段目サイズ:(内寸法)W318×D437×H158mm /4段目サイズ:(内寸法)W318×D636×H291mmその他4段 シリンダー錠 800D用天板カラー:ホワイト 本体カラー:ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×800×720材質(天板)メラミン化粧板施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,940/税込3,234
北海道地方数量1につき2,940/税込3,234
沖縄地方数量1につき2,940/税込3,234
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする