ポップリベット・ファスナー
ポップナット パイプナット (M6)(1000個入)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
トラスコ品番
159-6174
注文コード
06810409
品番
SRH-630-191-K2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
丸パイプの表面に片側からの締結が可能です。
ナットのフランジ裏面はパイプ曲面に添うようにR形状にしていますので、水平座面が得られます。
フランジ形状が楕円であるため、方向性を目視確認しやすくしてあります。
トラスコ品番
159-6174
かしめ可能板厚(mm)
1.5~2.0
材質
スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)
全長(mm)
16.5
下穴径(Φmm)
9.1~9.3
適合ねじ
M6×1.0
ナット外径(Φmm)
9
フランジ厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用ツールをご使用下さい。