ポップナット パイプナット (M6)(1000個入)
丸パイプの表面に片側からの締結が可能です。
ナットのフランジ裏面はパイプ曲面に添うようにR形状にしていますので、水平座面が得られます。
フランジ形状が楕円であるため、方向性を目視確認しやすくしてあります。
- 材質
- スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)
- 全長(mm)
- 16.5
- 下穴径(Φmm)
- 9.1~9.3
- 適合ねじ
- M6×1.0
- ナット外径(Φmm)
- 9
- フランジ厚(mm)
- 1.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(1000個)
注意
※専用ツールをご使用下さい。ナット の新着商品
カテゴリ
















