スーパーツール
コンクリートドリル パック
000157
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
有効長(mm)
60
50
60
80
100
110
120
130
全長(mm)
110
100
110
130
160
170
200
シャンク径(mm)
5.5
2.5
3
4
4.5
5
5.5
6.5
7
8.5
9.5
トラスコ品番
342-2573
342-2573
342-2573
342-2568
342-2576
342-2597
342-2560
342-2561
342-2562
342-2563
342-2564
342-2565
342-2566
342-2567
342-2570
342-2572
342-2574
342-2575
342-2578
342-2579
342-2580
342-2581
342-2582
342-2583
342-2586
342-2587
342-2589
342-2590
342-2591
342-2592
342-2595
342-2599
342-2600
342-2601
342-2603
342-2604
342-2605
342-2606
342-2608
342-2609
342-2610
342-2611
342-2614
402-3993
全42種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
06811371
品番
000157
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
刃先には特殊超硬チップを使用し、切削、耐摩耗性等に大変優れた性能を発揮します。
用途
被削材:コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル。
トラスコ品番
342-2573
全長(mm)
110
有効長(mm)
60
シャンク径(mm)
5.5