スーパーツール
コンクリートドリル パック
刃先には特殊超硬チップを使用し、切削、耐摩耗性等に大変優れた性能を発揮します。
用途
被削材:コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル。
内容量
1パック
全42種類を絞り込む
有効長(mm)
選択してください
50
60
80
100
110
120
130
全長(mm)
選択してください
100
110
130
160
170
200
シャンク径(mm)
選択してください
2.5
3
4
4.5
5
5.5
6.5
7
8.5
9.5
トラスコ品番
選択してください
342-2560
342-2561
342-2562
342-2563
342-2564
342-2565
342-2566
342-2567
342-2568
342-2570
342-2572
342-2573
342-2574
342-2575
342-2576
342-2578
342-2579
342-2580
342-2581
342-2582
342-2583
342-2586
342-2587
342-2589
342-2590
342-2591
342-2592
342-2595
342-2597
342-2599
342-2600
342-2601
342-2603
342-2604
342-2605
342-2606
342-2608
342-2609
342-2610
342-2611
342-2614
402-3993
42種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06810190
000119
342-2561
110
60
4.5
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06810619
000454
342-2563
130
80
7
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06810689
000379
342-2605
200
120
9.5
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06810820
000089
342-2589
100
50
4
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06811057
000294
342-2572
170
100
9.5
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06811371
000157
342-2573
110
60
5.5
¥
940
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06811599
000102
342-2608
100
50
4
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06811852
000065
342-2570
100
50
4
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06812028
000386
342-2562
200
120
9.5
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06812220
000409
342-2599
200
130
9.5
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06812247
000348
342-2582
170
110
9.5
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06812631
000195
342-2565
130
80
6.5
¥
1,250
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06812841
000263
342-2567
170
100
9.5
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06812859
000164
342-2576
110
60
5.5
¥
940
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06813139
000287
342-2614
170
100
9.5
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06813480
000393
342-2581
200
130
9.5
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06813602
000317
342-2587
170
100
9.5
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06813690
000126
342-2601
110
60
4.5
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06813866
000034
342-2566
100
50
3
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06813988
000355
342-2580
200
120
9.5
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06814049
000256
342-2592
160
100
9.5
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06814092
000249
342-2604
160
100
8.5
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06814119
000201
342-2574
130
80
6.5
¥
1,350
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06815047
000027
342-2578
100
50
3
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06815352
001260
342-2611
100
50
4
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06815361
000096
342-2591
100
50
4
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06815370
000515
342-2586
110
60
5
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06815501
000324
342-2560
170
110
9.5
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06815747
000133
342-2595
110
60
4.5
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06815930
000300
342-2610
170
100
9.5
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06816359
000416
342-2590
200
130
9.5
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06816910
001284
402-3993
100
50
2.5
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06817007
000140
342-2568
110
60
5.5
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06817111
000232
342-2579
160
100
8.5
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06817357
000225
342-2564
160
100
8.5
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06817427
000058
342-2606
100
50
3
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06817452
000331
342-2583
170
110
9.5
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06817698
000041
342-2575
100
50
3
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06817899
000270
342-2609
170
100
9.5
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06818012
000218
342-2600
160
100
8.5
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06818021
000522
342-2597
110
60
5.5
¥
940
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06818292
000072
342-2603
100
50
4
¥
840
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください