000348 コンクリートドリル パック スーパーツール 06812247

000348 コンクリートドリル パック スーパーツール 06812247
000348 コンクリートドリル パック スーパーツール 06812247

コンクリートドリル パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
有効長(mm)110
全長(mm)170
シャンク径(mm)9.5
トラスコ品番342-2582
342-2582
342-2560
342-2583
342-2561
342-2562
342-2563
342-2564
342-2565
342-2566
342-2567
342-2568
342-2570
342-2572
342-2573
342-2574
342-2575
342-2576
342-2578
342-2579
342-2580
342-2581
342-2586
342-2587
342-2589
342-2590
342-2591
342-2592
342-2595
342-2597
342-2599
342-2600
342-2601
342-2603
342-2604
342-2605
342-2606
342-2608
342-2609
342-2610
342-2611
342-2614
402-3993
内容量1パック注文コード06812247品番000348
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

刃先には特殊超硬チップを使用し、切削、耐摩耗性等に大変優れた性能を発揮します。

用途
被削材:コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル。
トラスコ品番
342-2582
全長(mm)
170
有効長(mm)
110
シャンク径(mm)
9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする